Descrizione del prodotto
L'apparecchio di illuminazione 1558 Brick è progettato per valorizzare le facciate di edifici pubblici, chiese e residenze, integrandosi armoniosamente in contesti architettonici esterni. Con un design moderno e semplice, è ideale per l'illuminazione diretta di percorsi, scalinate, portici e androni, offrendo una diffusione ottimale della luce e creando scenografie luminose di grande effetto. Dotato di sorgente LED da 10W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 859 lumen, garantisce un'illuminazione efficiente con un'elevata resa cromatica (CRI 80). Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. La verniciatura a polvere a base poliestere assicura protezione contro corrosione e raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. L'apparecchio ha grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, adatto per il montaggio a parete, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0.9. La durata della sorgente LED è garantita per 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. L'illuminatore è completo di piastra per fissaggio a parete e connettore stagno per il collegamento elettrico. Non è previsto l'alimentazione di emergenza. L'etichetta energetica è di classe C e la garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta