Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42060268
Cod. Produttore
42060268
Cod. EAN
8012952189148

Informazioni di prodotto

1556 LED 19W CLD GRAFITE 4000K
Il corpo illuminante 1556 Brick è una soluzione di design moderno e semplice, ideale per valorizzare contesti architettonici diversi come facciate di edifici pubblici, chiese e residenze. Progettato per il montaggio a parete, questo apparecchio in alluminio pressofuso con finitura grafite è dotato di un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La sorgente luminosa LED da 19W con temperatura colore di 4000K offre una luce diretta e indiretta con un flusso luminoso di 1695 lumen e un indice di resa cromatica CRI 80, garantendo un’illuminazione efficiente e naturale. Il prodotto presenta un grado di protezione IP65 e una resistenza agli urti IK08, rendendolo adatto anche ad ambienti esterni esposti. La verniciatura è realizzata con un ciclo a polvere poliestere, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Questo apparecchio, completo di piastra di fissaggio e connettore impermeabile, assicura una lunga durata della sorgente LED fino a 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. La classe di isolamento è I, il fattore di potenza è superiore a 0,9 e l’etichetta energetica è di classe C. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC e garantito per 3 anni. Grazie ai molteplici effetti luminosi, il Brick consente una diffusione ottimale della luce, creando scenografie spettacolari e valorizzando le architetture in cui è installato. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta e indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

89 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 19W 4000K IP65 per esterni grafite