Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42060168
Cod. Produttore
42060168
Cod. EAN
8012952189131

Informazioni di prodotto

1556 LED 19W CLD BIANCO 4000K
L'apparecchio di illuminazione 1556 Brick è progettato per valorizzare facciate di edifici pubblici, chiese e residenze, integrandosi armoniosamente con il contesto urbano. Grazie alla sua forma moderna e semplice, è particolarmente adatto a contesti architettonici, offrendo una luce diretta e indiretta che illumina percorsi, scalinate, portici e androni, esaltandone la bellezza artistica. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, è resistente agli urti e agli shock termici. La verniciatura a polvere garantisce protezione contro corrosione e raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. L'illuminazione a LED da 19 W con temperatura colore di 4000 K assicura un flusso luminoso di 1695 lumen con elevata efficienza (89 lm/W) e lunga durata (50.000 ore). Il prodotto è adatto per montaggio a parete, dotato di connettore stagno e piastra di fissaggio, con grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti esterni. Descrizione del produttore: Brick - luce diretta e indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

89 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 19W 4000K IP65 per esterni facciate ed edifici