Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43182968
Cod. Produttore
43182968
Cod. EAN
8012952195019

Informazioni di prodotto

1537 LED 15W CLD GRAFITE 4000K
Descrizione del produttore: Koala - COB - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

196 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

15 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1565 ... 1565 lm