›

1528 CDM-T 150 CNR-L GREY9006 3000K

Cod. Rexel DS43302038
Cod. Produttore 43302038
Cod. EAN 8012952058321

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 3000K
  • Finitura: Grigio RAL 9006
  • Potenza: 150W
  • Tipo lampada: CDM-T
  • Efficienza energetica: Alta
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Professionale
  • Serie: 1528

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED 1528 CDM-T 150 CNR-L con finitura grigio RAL 9006, caratterizzata da una temperatura colore di 3000K che offre una luce calda e accogliente. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, è ideale per applicazioni di illuminazione professionale. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale la rende una soluzione affidabile per ambienti che richiedono prestazioni elevate e resa luminosa ottimale.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

portalampada

G12

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

110 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

1528 CDM-T 150 CNR-L GREY9006 3000K