Descrizione del prodotto
Il corpo illuminante 1518 Clima LED anti-inquinamento luminoso è una soluzione ideale per l’illuminazione di parchi e giardini, progettata per garantire un elevato risparmio energetico senza rinunciare a un’ottima qualità della luce. Dotato di moduli LED di ultima generazione con potenza assorbita di 37 W e flusso luminoso di 3724 lumen a 3000 K, assicura una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con cappello in alluminio, mentre il diffusore è in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con superficie liscia esterna antipolvere. La verniciatura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è dotato di valvola anticondensa, connettore stagno per installazione rapida, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi conformi alla normativa EN 61547. È classificato IP65 e IK08, adatto a temperature da -20 °C a 40 °C, con attacco palo per diametro 60 mm. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l’etichetta energetica è D. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Clima LED anti-inquinamento luminoso