Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42237139
Cod. Produttore
42237139
Cod. EAN
8012952156812

Informazioni di prodotto

1517 LED 36W CLD GRAFITE 3000K
Uno dei prodotti storici per l'illuminazione pubblica di Disano, il modello 1517 - Clima, è stato aggiornato con tecnologia LED di ultima generazione, ideale per l'illuminazione di parchi e giardini che richiedono un elevato risparmio energetico e un'ottima qualità della luce. La lampada è dotata di sorgente luminosa LED da 36W con temperatura colore di 3000K, che garantisce un flusso luminoso di 5514 lumen e un'efficienza luminosa di 153 lm/W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura grafite, mentre il diffusore è in policarbonato antiriflesso, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con superficie liscia e resistente alla polvere. La struttura integra un dissipatore e presenta una protezione IP65 e IK08 per resistenza meccanica e agli agenti atmosferici. La lampada è progettata per il montaggio su colonne con diametro di 60 mm e include dispositivi di protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547, valvola anticondensa e controllo temperatura con rearme automatico. La classe di isolamento è II, con un fattore di potenza ≥0.9 e basso flicker per una luce uniforme e maggiore sicurezza visiva. È garantita per 5 anni e conforme alle normative CE con etichetta energetica di classe D. Descrizione del produttore: Clima LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

520 mm

altezza/profondità

490 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

36 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 36W 3000K IP65 per illuminazione esterna