Descrizione del prodotto
Uno dei prodotti storici di Disano per l'arredo urbano, il modello 1517 - Clima, è ora disponibile con tecnologia LED di ultima generazione, ideale per l'illuminazione di parchi e giardini grazie all'elevato risparmio energetico e all'ottima qualità della luce. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con cappello in alluminio, mentre il diffusore è in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente e antipolvere. Il prodotto è dotato di dissipatore integrato e attacco palo idoneo per pali di diametro 60 mm. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è equipaggiato con connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo temperatura con ripristino automatico, protezione contro fenomeni impulsivi conforme EN 61547 e funzioni integrate CLD PROG. Offre un flusso luminoso di 4674 lumen con potenza assorbita di 30 W, temperatura colore 3000 K e CRI superiore a 70, garantendo luce uniforme a basso flicker per maggiore sicurezza visiva. Ha grado di protezione IP65, resistenza meccanica IK08 e funziona in un intervallo di temperatura da -20 a 40 °C. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. L'etichetta energetica è D e la garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Clima LED