Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42237339
Cod. Produttore
42237339
Cod. EAN
8012952156799

Informazioni di prodotto

1517 LED 30W CLD GRAFITE 3000K
Uno dei prodotti storici per l'arredo urbano, ora disponibile con tecnologia LED di ultima generazione, ideale per l'illuminazione di parchi e giardini dove si richiede un elevato risparmio energetico e un'ottima qualità della luce. Questo apparecchio presenta un corpo in alluminio pressofuso con cappello in alluminio e diffusore in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, con superficie esterna liscia e antipolvere. Il dissipatore è integrato per garantire un'efficiente gestione termica. La verniciatura a polvere, resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, assicura durata e protezione anche in ambienti esterni, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il colore grafite conferisce un aspetto elegante e moderno. Dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi conforme alla norma EN 61547. Offre un flusso luminoso di 4674 lumen con potenza di 30 W, temperatura colore 3000 K e indice di resa cromatica superiore a 70, garantendo luce uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. Resistente agli urti (IK08) e con grado di protezione IP65, è adatto ad ambienti con temperature da -20 °C a 40 °C. Classe di isolamento II, tensione di alimentazione AC 220-240 V, con fattore di potenza ≥0.9. Certificato CE e con etichetta energetica D, dispone di una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Clima LED

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

520 mm

altezza/profondità

490 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

156 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED 30W 3000K IP65 grafite per esterni