Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239073
Cod. Produttore
42239073
Cod. EAN
8012952145236

Informazioni di prodotto

1515 42W CLD GREY LED AMBRA
Il proiettore LED 1515 Elfo Ambra è un apparecchio di illuminazione completo e versatile, progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti del lighting design. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un'elevata dissipazione del calore. L'ottica in alluminio argentato ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato trasparente da 4 mm, resistente a shock termici e urti, assicurano una luce di qualità. La sorgente luminosa LED Amber emette un flusso luminoso di 3710 lumen con una potenza assorbita di 42 W e una temperatura colore di 2200 K, offrendo un'efficienza luminosa di 88 lm/W e un angolo di apertura del fascio di 50°. Il prodotto è classificato IP65 e IK08, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e agli urti. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il proiettore ha classe di isolamento II, fattore di potenza ≥0.9 e non prevede controlli di regolazione. Dimensioni compatte di 220x220x310 mm e peso di 2,6 kg lo rendono adatto a installazioni a parete e su superfici. La durata del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore con mantenimento al 90%. Certificato CE, classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr ed etichetta energetica E, è coperto da garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Elfo Ambra - FL

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

310 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

42 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

88 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

flusso luminoso

3710 ... 3710 lm

Produttore

Proiettore LED 42W 3710lm Ambra IP65 Parete Superfici