Descrizione del prodotto
Globo LED anti-pollution luminosa con diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per garantire un'eccellente trasmissione della luce senza ingiallimenti. La parte superiore è verniciata per rispettare le normative sulla lotta contro l'inquinamento luminoso. Corpo centrale in alluminio verniciato nero, resistente alla corrosione e stabilizzato ai raggi UV, adatto a pali di diametro 60 mm. Alimentazione a tensione alternata (AC) con potenza assorbita di 29 W e temperatura colore di 3000 K, che offre un flusso luminoso di 2013 lumen con un'efficienza di 69 lm/W. Classe di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, con protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La lampada LED garantisce una lunga durata di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione CE. Prodotto ideale per illuminazione esterna efficiente e sostenibile, con attenzione al contenimento dell'inquinamento luminoso. Descrizione del produttore: Globo LED anti-inquinamento luminoso