Descrizione del prodotto
Il Globo LED 1335 contro l'inquinamento luminoso è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da un diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per garantire una lunga durata senza ingiallimenti. La parte superiore è verniciata per rispettare le normative sulla limitazione dell'inquinamento luminoso, con un cono centrale in alluminio verniciato nero che protegge ulteriormente dalla dispersione luminosa indesiderata. Questo apparecchio, dal design sferico e dal fascio luminoso ampio, integra una sorgente LED da 20 W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 1311 lumen, assicurando un'efficienza di 66 lm/W e una manutenzione del flusso luminoso fino a 50.000 ore. Il corpo verniciato con ciclo a polvere offre resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, rendendolo ideale per installazioni esterne anche in ambienti marini su richiesta. È dotato di connettore impermeabile, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro le sovratensioni secondo la normativa EN 61547. La struttura è progettata per pali con diametro di 60 mm, con un'altezza totale di 520 mm e un diametro di 400 mm, garantendo robustezza e affidabilità con una garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Globo LED anti-inquinamento luminoso