Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO12B9DLST
Cod. Produttore
FO12B9DLST

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS2 12FO
  • Rivestimento: LSZH
  • Protezione: DCA
  • Uso: Interno/Esterno
  • Armatura: ARM DIE
  • Configurazione: Loose tube
  • Serie: GGFO12B9DLST
  • Installazione: Versatile
Descrizione del produttore: Il cavo GGFO12B9DLST è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti sia interni che esterni. Con una struttura a fibra ottica di tipo OS2, questo cavo è caratterizzato da un rivestimento LSZH, che offre una protezione efficace contro il fumo e le tossine in caso di incendio. La sua configurazione "loose" permette una maggiore flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni di rete che richiedono un’ottima trasmissione dei dati su lunghe distanze. La compatibilità con diverse installazioni lo rende un'opzione versatile per progettisti e installatori. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il GGFO12B9DLST rappresenta una scelta sicura e affidabile per le esigenze di cablaggio moderno.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1050 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

12FO OS2 LSZH INT/EST LOOSE