Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42042700
Cod. Produttore
42042700
Cod. EAN
8012952105001

Informazioni di prodotto

1293 LED 42W CLD GREY 2ACC
Basato su un'attenta progettazione dei dettagli, il Cilindro 1293 è un apparecchio di illuminazione a LED da 42W caratterizzato da finiture di alta qualità e un'eccellente resa luminosa. Dotato di sorgente luminosa LED con un flusso luminoso di 3485 lumen e temperatura colore di 4000 K, garantisce un'illuminazione efficace e uniforme. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici, verniciato con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, nel colore grigio. Il prodotto è adatto a montaggio a parete, con grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, ideale per ambienti interni ed esterni di prestigio. Non prevede controllo o regolazione e presenta classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0.9. La durata del LED è garantita per 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE con etichetta energetica E. Questa soluzione luminosa combina design funzionale e robustezza, valorizzando architetture grazie a un'illuminazione diretta o indiretta modulare che mette in risalto spazi e dettagli con eleganza e precisione. Descrizione del produttore: Cilindro 4

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

185 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

280 mm

altezza/profondità

350 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

42 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

83 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Cilindro LED 42W 3485lm 4000K IP65 Parete Grigio