Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42041073
Cod. Produttore
42041073
Cod. EAN
8012952147438

Informazioni di prodotto

1293 40W CLD GREY LED AMBRA
Descrizione del produttore: Cilindro 4

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

185 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

280 mm

altezza/profondità

350 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

87 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K