Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2047839
Cod. Produttore
2047839
Cod. EAN
4012196332267

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Boccola terminale apribile
  • Tipo: Metrica
  • Applicazione: Innesto su tubi
  • Uso: Riparazioni impianti
  • Normativa: Secondo norma vigente
  • Montaggio: Senza scollegare cavi
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Metal pipes

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Boccola terminale apribile, metrica, per l'innesto su tubi per installazioni elettriche. Può essere utilizzata per riparazioni su impianti pre-esistenti, secondo la norma vigente. Non è quindi necessario scollegare i cavi per effettuare il montaggio.

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

25 mm

Serie

Metal pipes

Produttore

129 TB M25 MANICOTTO APRIBILE 129 T