Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51061039
Cod. Produttore
51061039
Cod. EAN
8012952163995

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1100 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 9 W
  • Flusso luminoso: 998 lm
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Serie: 1239
La famiglia Faro è progettata per illuminare spazi esterni con discrezione ed eleganza, offrendo soluzioni adatte a diversi contesti grazie alle varie altezze disponibili. Questo modello alto presenta un corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica con diametro di 180 mm, rifinito in colore grafite mediante un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il diffusore è realizzato in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, garantendo durabilità e sicurezza. Dotato di tecnologia LED da 9W con temperatura colore di 3000K e un flusso luminoso di 998 lumen, assicura un’illuminazione efficiente e confortevole, ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici. La resistenza meccanica è elevata (IK10) e il grado di protezione è IP66, rendendolo adatto anche ad ambienti esterni esposti. L’apparecchio è completo di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per collegamento alla linea, garantendo affidabilità e facilità di installazione. La classe di isolamento è II e il prodotto è conforme alle normative CE con etichetta energetica F, offrendo una soluzione di illuminazione esterna robusta, performante e di design. Descrizione del produttore: Faro LED - tipo alto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

1100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

9 W

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faro LED 9W 3000K Grafite IP66 Illuminazione Esterna