Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4110110035
Cod. Produttore
4110110035
Cod. EAN
8012952194807

Informazioni di prodotto

1225 LED 590W CLD GRAF 5700K CRI70
Descrizione del produttore: Cromo - asimmetrico 60

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

539 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

865 mm

altezza/profondità

79 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

590 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

flusso luminoso

87226 ... 87226 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C