Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42214039
Cod. Produttore
42214039
Cod. EAN
8012952158915

Informazioni di prodotto

1205 LED 73W CLD GREY 3000K
Descrizione del produttore: Polar

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

503 mm

altezza/profondità

428 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

73 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C