Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42214139
Cod. Produttore
42214139
Cod. EAN
8012952158922

Informazioni di prodotto

1205 LED 73W CLD GRAFITE 3000K
Uno dei prodotti storici di Disano per l'arredo urbano, il modello 1205 Polar, è stato aggiornato con tecnologia LED di ultima generazione, ideale per l'illuminazione di parchi e giardini. Questo apparecchio garantisce un elevato risparmio energetico mantenendo un'ottima qualità della luce con una temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 8736 lumen. La potenza assorbita è di 73 W con un'efficienza luminosa di 120 lm/W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con cappello in alluminio, mentre il diffusore è in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV. La finitura è di colore grafite, con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. Ha grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, garantendo durata e affidabilità anche in ambienti esterni con temperature da -20 °C a 40 °C. La classe di isolamento è II e la classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. Il design prevede un attacco palo idoneo per pali di diametro 60 mm. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Polar

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

503 mm

altezza/profondità

428 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

73 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 73W 3000K per arredo urbano grafite