Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2048485
Cod. Produttore
2048485
Cod. EAN
4012195182955

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 116 VDE
  • Filettatura: PG48 DIN 40430
  • Tipo: Dado di bloccaggio
  • Standard: DIN 46320
  • Materiale: PA (Poliammide)
  • Serie: 116
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

70 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Serie

116

Produttore

116 VDE PG48 PA CONTRODADO