Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2048426
Cod. Produttore
2048426
Cod. EAN
4012195182894

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dado di bloccaggio
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Norma: DIN 46320
  • Serie: 116
  • Materiale: PA
  • Tensione: 116 VDE
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

65 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

Serie

116

Produttore

116 VDE PG42 PA CONTRODADO