Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2048825
Cod. Produttore
2048825
Cod. EAN
4012195088936

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dado di bloccaggio
  • Tipo: Controdado DIN 46319
  • Filettatura: Metrica IEC 423
  • Serie: 116
  • Materiale: PA
  • Dimensione: M63
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

75 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Serie

116

Produttore

116 M63 SGR PA CONTRODADO