Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2048809
Cod. Produttore
2048809
Cod. EAN
4012195088752

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dado di bloccaggio
  • Serie: 116
  • Misura: M40
  • Materiale: PA
  • Tipo: SGR
  • Standard: DIN 46319
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

50 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Serie

116

Produttore

116 M40 SGR PA CONTRODADO