Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2048787
Cod. Produttore
2048787
Cod. EAN
4012195446651

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dado di bloccaggio
  • Serie: 116
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Standard: DIN 46319
  • Materiale: PA
  • Diametro: M25
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

32 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Serie

116

Produttore

116 M25 SGR PA CONTRODADO