Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2049074
Cod. Produttore
2049074
Cod. EAN
4012195095354

Informazioni di prodotto

  • Serie: 116, BlackLine
  • Tipo: Controdado DIN 46319
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Dimensione: M16
  • Materiale: PA
  • Funzione: Dado di bloccaggio
  • Chiave: SW
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

116,BlackLine

Produttore

116 M16 SW PA CONTRODADO