Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP5412803
Cod. Produttore
5412803
Cod. EAN
4012195752356

Informazioni di prodotto

Supporto asta con vite per legno+ancoraggio 16mm Zinco pressofuso zincato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per aste di captazione e adduzione Rd 16 • Montato con piastra e viti a testa esagonale M6 x 16 (VA) • Con filettatura interna M8 per avvitatura e foro passante per viti da legno • Premontata con viti da legno 5 x 60 e tasselli di plastica 8 x 40

dimensione della filettatura metrica

8

tipo di fissaggio asta

Con fascetta a vite

tipo di fissaggio supporto

Con tassello

materiale del supporto

Zinco

materiale del bloccaggio

Pressofusione di zinco

Materiale della base

Pressofusione di zinco

Produttore

113 B-Z-HD SUPPORTO PER ASTA CON TA