Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2033007
Cod. Produttore
2033007
Cod. EAN
4012195424031

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 108 M16 PS TAPPO A VITE
  • Filettatura: DIN 46320
  • Standard: IEC 423
  • Serie: V-TEC
  • Tipo: Tappo filettato
  • Filettatura: metrica
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320 con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

V TEC

Produttore

108 M16 PS TAPPO FILETTATO