Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2033003
Cod. Produttore
2033003
Cod. EAN
4012195409274

Informazioni di prodotto

  • Filettatura metrica IEC 423
  • Tipo tappo filettato
  • Norma DIN 46320
  • Serie V-TEC
  • Dimensione M12
  • Quantità consigliata 100 pz
  • Fissaggio a vite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320 con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Serie

V TEC

Produttore

108 M12 PS TAPPO FILETTATO