Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2030802
Cod. Produttore
2030802
Cod. EAN
4012195434658

Informazioni di prodotto

Riduzione PG con filettatura interna ed esterna per un montaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a filettature standard DIN 40430
  • Risparmio di tempo durante il montaggio dei pressacavi
  • Compatibilità con diversi alloggiamenti e pressacavi in plastica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP54 garantito senza guarnizioni aggiuntive
  • Possibilità di raggiungere IP68 con guarnizioni supplementari
  • Affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione con filettatura interna ed esterna PG secondo DIN 40430 per il montaggio di pressacavi in plastica in alloggiamenti. Grado di protezione IP54 senza guarnizione di collegamento supplementare. Possibile grado di protezione fino a IP68 con guarnizione di collegamento supplementare, ad esempio O-ring o guarnizione circolare piatta.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

21

dimensione della filettatura PG esterna

29

Serie

V TEC VM

Produttore

107 R PG29-21 PA RIDUZIONE PG29-PG