Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2025604
Cod. Produttore
2025604
Cod. EAN
4012195163879

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 107 E PG21 PA
  • Tipo: Vite di pressione
  • Materiale: Fibra di vetro rinforzata
  • Norma: DIN 46320
  • Filettatura: PG
  • Serie: Plug-in seals
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo con dado rinforzato in fibra di vetro secondo DIN 46320, con filettatura PG.

colore

Grigio

senza alogeni

diametro interno

21,2 mm

antiurto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Serie

Plug in seals

Produttore

107 E PG21 PA BULLONE CON DADO