Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2025566
Cod. Produttore
2025566
Cod. EAN
4012195163756

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Vite di pressione PA
  • Filettatura: PG135
  • Materiale: Fibra di vetro rinforzata
  • Norma: DIN 46320
  • Tipo: Passacavo con dado
  • Serie: Plug-in seals
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo con dado rinforzato in fibra di vetro secondo DIN 46320, con filettatura PG.

colore

Grigio

senza alogeni

diametro interno

13,4 mm

Protezione della superficie

Altro

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

Serie

Plug in seals

Produttore

107 E PG13.5 PA BULLONE CON DADO