Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2029103
Cod. Produttore
2029103
Cod. EAN
4012195167051

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 107 B PG9 GUARNIZIONE
  • Tipo: Guarnizione in gomma
  • Norma: DIN 46320
  • Applicazione: Pressacavi conici
  • Serie: Plug-in seals
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guarnizione in gomma (guarnizione ritagliabile) secondo DIN 46320 per pressacavi conici.

altezza

5,5 mm

Diametro esterno anello

13,3 mm

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

Plug in seals

Produttore

107 B PG9 GUARN. INTERNA AD ANELLI