Prodotti /

Cod. Rexel
AITC146920V
Cod. Produttore
146920V
Cod. EAN
8010703551640

Informazioni di prodotto

Trasformatori elettromeccanici di sicurezza.
Trasformatore da incorporare IP00. Classe I di protezione ai contatti elettrici diretti e indiretti. Classe d’isolamento termico B = 120 °C. Morsetti di entrata ed uscita sullo stesso lato (sezione morsetti 0,75 ÷ 2,5 mm2). Provvisto di asole per il fissaggio con viti. Provvisto di morsetti connessione “terra”.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

metallo/legno

colore

Bianco

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

altezza

28 mm

larghezza

41 mm

lunghezza

240 mm

Produttore

105-STR/12 TRASFORMATORE LAMELLARE