Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP1009427
Cod. Produttore
1009427
Cod. EAN
4012195009078

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare fissaggio
  • Tipo: Asola singola
  • Applicazione: Cavi e tubi
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice prodotto: 1015 25 G
  • Uso: Fissaggio sicuro
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

25 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

1015 25 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD