Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230002
Cod. Produttore
BIZ230002
Cod. EAN
3700420331261

Informazioni di prodotto

Il capocorda preisolato BLBIZ230002 offre un'installazione rapida e sicura, ideale per professionisti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di inserimento cavi grazie al sistema Easy-Entry
  • Crimpatura perfetta garantita dal fusto cilindrico striato
  • Risparmio di tempo in fase di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Isolante in PVC per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda rosso con isolamento, adatto per conduttori massicci, con gamma di sezioni da 0,25 a 1,5 mm² (AWG da 22 a 16). Dotato di filettatura metrica da 5 mm, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. La flangia presenta una forma studiata per facilitare il montaggio e l’installazione. Ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono componenti di qualità e resistenza. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, rosso, 0,5-1,5 mm² M3 (x 100). Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema ''Easy-Entry'' facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Fusto cilindrico striato internamente per una crimpatura perfetta. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

22 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

10

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato rosso 0,5-1,5 mm² con sistema Easy-Entry per crimpatura sicura uso elettrico professionale