Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230001
Cod. Produttore
BIZ230001
Cod. EAN
3700420331254

Informazioni di prodotto

Capocorda preisolato con sistema Easy-Entry per un’inserzione rapida e precisa del cavo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’isolante specifico
  • Risparmio di tempo con crimpatura perfetta garantita dal fusto cilindrico striato
  • Prodotto omologato UL per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Riduzione del rischio di dispersioni energetiche
  • Migliore efficienza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da 100 capicordi con isolamento rosso, adatti per conduttori massicci con sezione da 0,25 a 1,5 mm². Il capicorda presenta una filettatura metrica da 4 mm e consente connessioni affidabili per cavi elettrici di dimensioni comprese tra 22 e 16 AWG. L’isolamento garantisce sicurezza e protezione durante l’installazione e l’uso, rendendo il prodotto ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, rosso, 0,5-1,5 mm² M3 (x 100). Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema ''Easy-Entry'' facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Fusto cilindrico striato internamente per una crimpatura perfetta. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

20,6 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

8

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato rosso 0,5-1,5 mm² con sistema Easy-Entry per installazioni elettriche rapide e sicure