Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230011
Cod. Produttore
BIZ230011
Cod. EAN
3700420331292

Informazioni di prodotto

Il capocorda preisolato BLBIZ230011 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma tonda e preisolata
  • Risparmio di tempo con confezione da 100 pezzi
  • Compatibilità con conduttori da 1,5 a 2,5 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e sicure in rame stagnato
  • Migliore efficienza energetica grazie a contatti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda ad anello con isolamento blu, progettato per conduttori massicci con sezione da 1,5 a 2,5 mm². Realizzato per garantire un collegamento sicuro e affidabile, è adatto per applicazioni elettriche industriali. La filettatura metrica da 5 mm e la conformità alle specifiche AWG da 16 a 14 ne assicurano la compatibilità con diversi sistemi di cablaggio. Il rivestimento isolante protegge efficacemente i collegamenti, migliorando la sicurezza e la durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza elettrica. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, blu, 1,5-2,5 mm² M5 (x 100) in rame stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

23,3 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

10

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato tondo blu rame stagnato 1,5-2,5 mm² per installazioni elettriche confezione 100 pezzi