Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230010
Cod. Produttore
BIZ230010
Cod. EAN
3700420331285

Informazioni di prodotto

Il capocorda preisolato BLBIZ230010 garantisce un’installazione rapida e sicura per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla preisolazione
  • Risparmio di tempo con confezioni da 100 pezzi
  • Compatibilità con conduttori da 1,5 a 2,5 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature in rame stagnato
  • Riduzione del rischio di cortocircuiti
  • Migliore efficienza energetica dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda ad anello di colore blu, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettato per conduttori massicci con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14), garantisce un isolamento efficace e una facile installazione. La filettatura di collegamento metrica da 4 mm assicura compatibilità con diversi sistemi. La forma della flangia è studiata per una connessione stabile e duratura, rendendo questo capicorda adatto a molteplici applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica e industriale. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, blu, 1,5-2,5 mm² M4 (x 100) in rame stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

20,9 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

8

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato tondo blu rame stagnato 1,5-2,5 mm² per impianti elettrici confezione 100 pezzi