Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700683
Cod. Produttore
BIZ700683
Cod. EAN
3700420303213

Informazioni di prodotto

Confezione di punte SDS-Plus per cemento, progettata per garantire efficienza e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità SDS-Plus
  • Risparmio di tempo con punte doppio tagliente per forature rapide
  • Durata prolungata per ridurre frequenza di sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica dell’attrezzatura grazie a forature ottimizzate
  • Affidabilità e precisione nei lavori di installazione elettrica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-Plus da 8x110 mm, progettata per forature precise e resistenti su materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni professionali di perforazione. Ideale per trapani a percussione, assicura una perfetta trasmissione dell'energia e un'ottima efficienza di lavoro. Descrizione del produttore: Confezione di punte per cemento SDS-Plus 2 taglienti Ø 8 x 110 mm (x 10).

imballaggio

Scatola in plastica

sistema di registrazione

SDS-plus

numero totale di utensili

10

Materiale da taglio

Altro

Direzione di taglio

Destra

Numero di punte per il calcestruzzo

10

numero di punte per pietra

10

diametro

8 ... 8 mm

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punte martello SDS-Plus doppio tagliente 8x110 mm per cemento confezione 10 pezzi