Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700681
Cod. Produttore
BIZ700681
Cod. EAN
3700420303190

Informazioni di prodotto

Confezione di punte SDS-Plus per cemento, progettata per ottimizzare l'efficienza di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema SDS-Plus
  • Risparmio di tempo con punte pronte all’uso
  • Durata e precisione elevate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica durante l’uso degli utensili
  • Affidabilità e qualità garantite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-Plus di alta qualità, progettata per garantire precisione e durata nelle operazioni di foratura su materiali duri come calcestruzzo e muratura. Con dimensioni di 6x110 mm, assicura un'efficace penetrazione e resistenza all'usura durante l'uso prolungato. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono strumenti affidabili e performanti. La tecnologia SDS-Plus permette un fissaggio rapido e sicuro sulla maggior parte dei trapani martello, facilitando il lavoro in cantiere. Descrizione del produttore: Confezione di punte per cemento SDS-Plus 2 taglienti Ø 6 x 110 mm (x 10).

imballaggio

Scatola in plastica

sistema di registrazione

SDS-plus

numero totale di utensili

10

Materiale da taglio

Altro

Direzione di taglio

Destra

Numero di punte per il calcestruzzo

10

numero di punte per pietra

10

diametro

6 ... 6 mm

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punte martello SDS-Plus 6x110 mm per cemento confezione 10 pezzi alta efficienza