Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Casse Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG01042
Cod. Produttore
01042
Cod. EAN
3303430010425

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Cassetta a parete - Pannello laterale - 12 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

adatto come parete laterale

numero di unità di altezza (UA)

12

numero RAL

9001

materiale

acciaio

larghezza

200 mm

profondità totale per installazione in armadio

180 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

625 mm

Prodotti Green

Si