Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08952
Cod. Produttore
08952
Cod. EAN
8007352043626

Informazioni di prodotto

Placca+supp.2M pann. all. scatto oro

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli standard con supporto per pannelli, alluminio anodizzato, fissaggio a scatto, oro. Completa di supporto e accessori di fissaggio

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

dietro

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

con viti

montaggio a incasso

Produttore

PLACCA+SUPPORTO 2M ALLUMINIO ORO