Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS3224450064
Cod. Produttore
3224450064
Cod. EAN
8012952039320

Informazioni di prodotto

.PHOTON 1217 SAP-E400 CNR-L GRAF IN RAP

Documentazione tecnica

diametro esterno

600 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

400 W

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

.PHOTON 1217 SAP-E400 CNR-L GRAF IN