Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12576312
Cod. Produttore
12576312
Cod. EAN
8012952113303

Informazioni di prodotto

.EVOLUZIONE 2654 FL2X80 CELLF-D BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente con due sorgenti luminose, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione efficiente e duratura. Progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità, questa lampada è adatta a installazioni dove è necessario un controllo preciso della luce. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento stabile, rendendola una soluzione perfetta per ambienti professionali e industriali.

altezza/profondità

90 mm

lunghezza

1540 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

333 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40