Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
623 mm
adatto per numero di corpi luminosi
4
lunghezza
potenza della lampada
18 W
altezza/profondità
82 mm
temperatura del colore
4000 K 4000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
corpo luminoso
lampada fluorescente D=26 mm
portalampada
G13
tipo di dimmerazione
programmabile
colore della scatola
bianco
angolo di irraggiamento
a fascio medio 20-40°
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te