Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9149
Cod. Produttore
C9149
Cod. EAN
8012199988238

Informazioni di prodotto

"btnet - barra DIN per istallazione 19"""

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
barra DIN per montaggio nei quadri da parete e negli armadi da pavimento di componenti con modularità DIN35 - installazione fino a 24 moduli DIN – colore nero RAL9005 - 3 unità rack

colore

nero

materiale della scatola

acciaio

esecuzione coperchio

con taglio

con piastra di montaggio

barra DIN

numero RAL

9005

profondità

64.2 mm

larghezza

434 mm

altezza

176 mm

larghezza in unità di suddivisione

24

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

esecuzione

barra di montaggio

materiale

metallo

Produttore

BTNET - BARRA DIN PER ISTALLAZION