Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14320
Cod. Produttore
14320
Cod. EAN
8007352108769

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4 bianca, ideale per connessioni telefoniche affidabili e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai morsetti a vite
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Design compatto e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura
  • Compatibilità con sistemi telefonici standard
  • Materiale durevole per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

UAE/IAE

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43,1 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa RJ11 6/4 morsetti a vite bianca per connessioni telefoniche affidabili

€ 14,12 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info