Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19320.B
Cod. Produttore
19320.B
Cod. EAN
8007352455870

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4 bianca, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con standard di comunicazione comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura per dispositivi telefonici
  • Design compatto e discreto
  • Efficienza energetica garantita dal corretto contatto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

UAE/IAE

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43,1 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa Rj11 6/4 Bianco Arkè

€ 15,96 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info