Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19340.C
Cod. Produttore
19340.C
Cod. EAN
8007352414815

Informazioni di prodotto

Adattatore MINI-COM Panduit grigio, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con moduli MINI-COM standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti ottimali
  • Affidabilità nel tempo senza necessità di manutenzione frequente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, grigio

colore

Grigio

Con etichetta

codice RAL (simile)

7015

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,4 mm

Produttore

Adattatore Mini-Com Panduit Grigio Arkè

€ 5,42 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info